Paquete de ahorro de 5 alicates para anillos de seguridad

Número de artículo: GG6012 A1
Establecer precio 5 Unidad (9,45 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
533 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Cantidad de herramientas 5 ud.
Forma mordazas / boca recto
Posición mordazas / boca recta
Posición punta forma recta
Distancia entre puntas 1,3 mm
Forma Forma A
Uso para anillo de seguridad, DIN 5254 Para anillos de seguridad exteriores
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad exteriores 10 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad exteriores 25 mm
Material, mango plástico
Contenido juego
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Superficie Atramentado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN 5254
Longitud total L 135 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6012 A1
EAN / GTIN 4069515045162
Número del fabricante GG6012 A1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico.
Forma A, mordazas rectas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B - para anillas de seguridad exteriores.

Volumen de suministro:

5 alicates para anillos de retención exteriores n.° 719905 tam. A1.

Descargas y documentos

Productos adecuados