{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | noir | |
| Nombre d’outils | 5 pc. | |
| Forme mors/mâchoire | droit | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Position pointe | forme droite | |
| Ecart pointes | 1,3 mm | |
| Type | type A | |
| Utilisation circlips, DIN 5254 | pour circlips extérieurs | |
| Pour diamètre min., pour circlips extérieurs | 10 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips extérieurs | 25 mm | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Surface | brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Norme | DIN 5254 | |
| Longueur totale | 135 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | GG6012 A1 | |
| EAN / GTIN | 4069515045162 | |
| Réf. fabricant | GG6012 A1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |