Sada kleští, Počet nástrojů: 3

Artiklové číslo: 955171 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 383 mm
Hloubka pěny 115 mm
Výška pěny 30 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet kusů nářadí 3 ks
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Kleště nespecifikované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955171 3
EAN / GTIN 4067263906605
Číslo výrobce 955171 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955171: 1 ks
Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 702995 vel. 160: 1 ks
Ploché zaoblené kleště HOLEX zahnuté č. 713595 vel. 160: 1 ks
Stranové štípací kleště HOLEX č. 725245 vel. 160: 1 ks