• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Dvojité elastické lano s tlumičem pádu žlutá

Artiklové číslo: FP52YER

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FP52YER
EAN / GTIN 5036108257416
Číslo výrobce FP52YER
L-číslo L01840 229
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Lano obsahuje tlumič pádu, dva háky, elastické popruhy. Délka 180 včetně konektorů.

Charakteristika:

  • Elastický popruh snižuje riziko zakopnutí nebo zaseknutí
  • Odolný popruh s vysokou pevnosti
  • Hák scaffold 52mm
  • Karabina s 19mm průchodem
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002
  • EN 362:2004

Materiál:

Materiál: Polyesterový popruh; Slitina ocele, tepelně zpracovaná; Hliník; PVC;