Antistatické ESD tričko s dlouhým rukávem, jedlově zelené, XXXL

Artiklové číslo: AS22FGRXXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Zelená Jedlová zelená
Řada -
Označení výrobce Antistatisches ESD-Langarm-T-Shirt
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Zelená
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost 3XL
Typ aplikace Active
Střih Úzce přiléhavé
Počet kapes 0 ks
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti antistatické
Norma EN 61340-5-1
Kategorie ochrany I

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AS22FGRXXXL
EAN / GTIN 5036108463220
Číslo výrobce AS22FGRXXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Toto antistatické ESD tričko s dlouhým rukávem je lehké a pohodlné.
  • Vysoký podíl bavlny je ideální pro teplé prezavéředí a oblasti EPA, kde je vyžadována elektrezavéatická odolnost.
  • Karbonové žebrování dodává tričku elegantní, ochranný a funkční vzhled.
  • Tkané uhlíkové vlákno poskytuje vynikající antistatickou ochranu.
  • K dispozici v mnoha velikostech a barvách

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • s vysokým podílem bavlny pro větší pohodlí
  • Velkorysý střih
  • Lehké a pohodlné
  • Žebrované pletené manžety pro teplo a pohodlí
  • Žebrovaný límec
  • Certifikace CE
  • Označení UKCA
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • Vylepšené padnutí
  • Provedení bez odkryté kovové části, odolné proti poškrábání
  • Nové barvy

Ze stejné série "-" Zobrazit všechny