Nastavitelné 2m lano Restraint Lanyard bílá

Artiklové číslo: FP22WHR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada -
Označení výrobce Verstellbares Haltseil
Obal Karton
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Barva Šedá; Černá; Bílá
Šířka (vnitřní) 19 mm
Výška (vnitřní) 52 mm
Druh produktu Lano
Konec lana/smyčky Háček; Karabiny
Celková délka L 2 m
Materiál Hliník; Ocel; Polyester
Norma EN 354; EN 358
Životnost výrobku 10 a

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FP22WHR
EAN / GTIN 5036108258826
Číslo výrobce FP22WHR
L-číslo L01840 833
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Nastavitelné lano ideální pro pracovní omezení. Délka 200 cm včetně konektorů.

Charakteristika:

  • Nastavitelná délka pro větší komfort a ochranu
  • Karabina s 19mm průchodem
  • Hák scaffold 52mm
  • Ochrana proti otěru
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 354:2010 ( )
  • EN 358:2018 ( )

Materiál:

Materiál: Polyesterové lano; Slitina ocele, tepelně zpracovaná; Hliník;