{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | ABS | |
| Označení výrobce | Aufsteckfräsdorn FA.27.25.ABS80; FA.27.25.ABS80 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu; Upínač frézovacího trnu | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 80 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 65 mm; 25 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 25 mm | |
| Upínací průměr min. | 20 mm | |
| Upínací průměr max. | 27 mm | |
| Nepodepřená délka | 65 mm | |
| Délka frézovacího trnu | 25 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 27 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje | 25 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka | 65 mm | |
| Celková výška | 50 mm | |
| Celková šířka | 50 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | A40 26042 | |
| EAN / GTIN | 4047109044630 | |
| Číslo výrobce | 8422802792 | |
| L-číslo | L20010 2946 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |