Přesná seřizovací hlava FZ.FVK.25.72.ABS63

Artiklové číslo: B30 05010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací hlava
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada ABS
Označení výrobce FZ.FVK.25.72.ABS63
Rozhraní na straně stroje ABS
Průměr čepele min. Dmin 25 mm
Průměr těla D1 63 mm
Celková délka L 72 mm
Možnost nastavení radiální nastavení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B30 05010
EAN / GTIN 4047109005624
Číslo výrobce 6281107296
L-číslo L20020 22
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET ABS® FZ.FVK.25.72.ABS63 JEMNÁ SEŘIZOVACÍ HLAVA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 811 07296