{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | ABS | |
| Označení výrobce | KB.17,9.72.ABS32 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 17,9 mm | |
| Délka stopky LS | 72 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Délka základního tělesa | 72 mm | |
| Tvar držáku | Odsazené (A) | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | B00 25661 | |
| EAN / GTIN | 4047109005129 | |
| Číslo výrobce | 6285713989 | |
| L-číslo | L20020 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |