{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | FA.40.25.ABS80 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | ABS | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu; Kužel upínacích kleštin | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 80 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 65 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 40 mm | |
| Upínací průměr min. D1 | 25 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 25 mm | |
| Nepodepřená délka A | 65 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 65 mm | |
| Výška celková H1 | 50 mm | |
| Šířka celkem B1 | 50 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | A40 26062 | |
| EAN / GTIN | 4047109003736 | |
| Číslo výrobce | 8422804092 | |
| L-číslo | L20010 47 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |