Pracovní otočná ESD židle, Supertec, s kolečky, nízká, Typ: ESD

Artiklové číslo: 972676 ESD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Série Work-Tec Ergo
Provedení s kolečky
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
Rozsah výškového nastavení opěradla 60 mm
Nastavení sklonu sedáku ve stupních 6 stupeň
Rozsah přestavení hloubky sedáku 60 mm
Barva materiál sedáku černá
Druh produktu ESD-pracovní otočná židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972676 ESD
EAN / GTIN 4016849943985
Číslo výrobce 9033C-CP01-3218
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z vodivého materiálu ESD-Supertec. Supertec je pohodlný, měkký, prodyšný a také extrémně odolný, odolný proti pořezání, dobře se čistí a neklouže. Díky svému mikroobrnění nabízí přednosti látky a integrální pěny. Komfortní čalounění s ergonomickým opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Opěradlo s vodivou plastovou skořepinou a posuvnými rukojeťmi. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům.
Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

Norma:

Vodivé dle DIN 61340-5-1.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Work-Tec Ergo" Zobrazit všechny