Pracovní otočná židle, Supertec, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká, Typ: BLACK

Artiklové číslo: 965282 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Série Work-Tec Ergo
Provedení vysoká výška sezení
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Rozsah výškového nastavení 590 mm - 860 mm
Rozsah výškového nastavení opěradla 60 mm
Nastavení sklonu sedáku ve stupních 6 stupeň
Rozsah přestavení hloubky sedáku 60 mm
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965282 BLACK
EAN / GTIN 4016849943954
Číslo výrobce 9031H-SP01-3279
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Supertec je pohodlný, měkký, prodyšný a také extrémně odolný, odolný proti proříznutí, dobře se čistí a neklouže. Díky svému mikropancéřování nabízí výhody látky a integrální pěny.
Pracovní otočná židle Work-Tec Ergo: Komfortní polstrování s ergonomicky tvarovaným opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi v oranžové barvě.
Regulace hmotnosti 45 až 120 kg.
S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Work-Tec Ergo" Zobrazit všechny