PE úložný box jednotlivě, Typ: SB6

Artiklové číslo: 963321 SB6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
254 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ SB6
Objem plnění 0,2 l
Výška 50 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 85 mm
Šířka uvnitř 83 mm
Hloubka uvnitř 63 mm
Materiál Polyetylen
Barva žlutá
Připraveno pro kryt ano
Připraveno pro EAN kód na zadní straně ne
Připraveno pro průzor ano
Připraveno pro průzor jako oddělovač sypkého materiálu ne
Stohovatelné ano
Možnost popisování pomocí popisovacích proužků
Aretace v zásuvkách ne
Druh produktu Skladovací box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963321 SB6
EAN / GTIN 4009292801353
Číslo výrobce 19100673 SB 6 GELB
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Pásy kontejnerů č. 914920, 928235, Multifix 928201 (ale ne vel. SB2 a SB3Z), pro montážní vozíky č. 918583 vel. TB3, pro přidržovací panely č. 940705 vel. s pro systémové skříně a pro regálové skříně/nástěnné závěsné skříně č. 944003−944039 a č. 943901943907. Kromě toho lze držák krabice GARANT easyFix č. 955810 velikosti 100 použít k zavěšení malých úložných boxů s okénkem č. 963321 velikosti SB6 a SB5 jednotlivě na děrované stěny.

Poznámka:

Otevřené úložné boxy lze dodávat jednotlivě.