Univerzální držák boxů GARANT easyFix, Typ: 100

Artiklové číslo: 955810 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    184,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    153,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 062 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 100 mm
Druh produktu Držák boxů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Číslo výrobce 955810 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Skladové boxy GARANT č. 963301 vel. AA1, AB1 a AC1, a také skladové boxy č. 963321 vel. SB4 a SB5 a SB6.
Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.