PE úložný box jednotlivě, Typ: SB3Z

Artiklové číslo: 963321 SB3Z
Sleva
280,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 315 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Označení výrobce Sichtlagerkasten PE einzeln, Typ: SB3Z
Materiál Plast
Barva Šedá
Výška 145 mm
Šířka 210 mm
Hloubka 350 mm
Užitná šířka 181 mm
Užitná hloubka 300 mm
Objem 7,3 l
Materiál Polyetylen (PE)
Stohovatelné ano
Další distribuce sypkého materiálu prostřednictvím oken je možná ne
Aretace v zásuvkách ne
Možnost popisování Pomocí popisovacích proužků
Obsah na karton 1 ks
Připraveno Víko; Průzor
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963321 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801612
Číslo výrobce 19200314 SB 3Z GRAU
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Pásy kontejnerů č. 914920, 928235, Multifix 928201 (ale ne vel. SB2 a SB3Z), pro montážní vozíky č. 918583 vel. TB3, pro přidržovací panely č. 940705 vel. s pro systémové skříně a pro regálové skříně/nástěnné závěsné skříně č. 944003−944039 a č. 943901 až 943907. Kromě toho lze držák krabice GARANT easyFix č. 955810 velikosti 100 použít k zavěšení malých úložných boxů s okénkem č. 963321 velikosti SB6 a SB5 jednotlivě na děrované stěny.

Poznámka:

Otevřené úložné boxy lze dodávat jednotlivě.