Lišta na boxy, Typ: 0

Artiklové číslo: 914920 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 600 mm
Vestavná výška 100 mm
Provedení pro individuální osazení
Oblast použití Dílenský vozík
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914920 0
EAN / GTIN 4045197924377
Číslo výrobce 914920 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak.
K zavěšení do děrované zadní stěny.

Vhodné pro:

Dílenský vozík od roku výroby 08.2006.