Multifix, Vhodné pro typ: 300

Artiklové číslo: 928201 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pracovní stanice; Multifix
Výška 90 mm
Šířka 240 mm
Užitná šířka 234 mm
Úhel sklonu 0 stupeň; 20 stupeň; 30 stupeň
Vhodné pro typ 300
Nosnost 50 kg
Hmotnost 0,7 kg
Druh produktu Lišta Multifix

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928201 300
EAN / GTIN 4062406113438
Číslo výrobce 928201 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Multifunkční lišta z hliníku. Pro použití s háky a držáky GARANT easyFix, otevřenými úložnými boxy, magnetickými držáky a shadowboardy a osvětlovací jednotkou č. 928630 (od vel. 1000). Montáž se provádí zavěšením.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, děrovaná stěna ve spojení se základní deskou GARANT easyFix č. 955820 vel. 2.

Poznámka:

Hák a držák GARANT easyFix v úzkém provedení jsou vhodné pouze podmíněně.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku