Police pro typ U, Typ: M

Artiklové číslo: 955481 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Tloušťka police: 30
  • Výškové nastavení v rastru: 37

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Tloušťka police 30 mm
Výškové nastavení v rastru 37 mm
Série Tower; Z-Tower
Výška 30 mm
Šířka 540 mm
Hloubka 478 mm
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003
Číslo výrobce 955481 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Police z ocelového plechu pro GARANT Uni Line Tower. Police jsou zabezpečeny proti převrácení plastovými kolíky GARANT easyFix.

Vhodné pro:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.