{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | Uni Line | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| Šířka | 690 mm | |
| Hloubka | 478 mm | |
| Výška | 30 mm | |
| Police – provedení | Ohranění | |
| Nosnost max. | 100 kg | |
| Druh produktu | police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 955481 L | |
| EAN / GTIN | 4062406586010 | |
| Číslo výrobce | 955481 L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |