Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava, KW, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 726250 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
592 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu Žádná vata
Materiál Speciální nástrojová ocel
Celková délka L 125 mm
Vhodné pro Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti 10 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Tvar hrotu Ostré
Průměr min., Měděný drát 0,1 mm
Průměr max., Měděný drát 1 mm
Typ kloubu Vložený kloub
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 10 mm
Barva Modrá; Oranžová
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání; Antistatické
Povrch Bezodrazový; Matné pískování
Výrobní proces Kalené
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726250 125
EAN / GTIN 4045197976604
Číslo výrobce 726250 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Induktivně kalené břity (62 − 64 HRC). Antireflexní povrch, matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. Dvousložkové návleky na rukojeti z vodivého materiálu. Vhodné dle ESD. Břity přesně broušené.

Materiál:

CNC obrobená speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.