Sada kleští / nůžek, plně izolované, Počet nástrojů: 4

Artiklové číslo: 954486 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 6×20
Šířka 150 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 4
Provedení s plně izolovaným VDE nástrojem
Hmotnost 0,867 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Číslo výrobce 954486 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954486: 1 ks
HOLEX kombinované kleště č. 701852 vel. 180: 1 ks
HOLEX ploché zaoblené kleště přímé č. 713351 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště HOLEX č. 725351 vel. 140: 1 ks
Elektrikářské nůžky HOLEX s 2složkovou rukojetí č. 768800 vel. 140: 1 ks