Vanadiové kombinované kleště izolované dle VDE, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 701852 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 440 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Drát (tvrdý); Pianový drát
Průměr max., Pianový drát 1,5 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2 mm
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť kaučuk; plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Vlastnosti Funkce řezání; Täyseristys
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lesklá, čistá
Výrobní proces Zápustkově kované
Norma DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5746
Celková délka L 160 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701852 160
EAN / GTIN 4045197887474
Číslo výrobce 701852 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. Pro práce pod napětím do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.