Stranové štípací kleště izolované dle VDE, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 725351 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 319 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 4 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch lesklá
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725351 140
EAN / GTIN 4045197888068
Číslo výrobce 725351 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.
Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji