{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | ToolCar | |
| Zóna ATEX | žádná | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Příkon | 20 W | |
| Světelný tok | 1 700 lm | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Délka korpusu lampy | 625 mm | |
| Šířka korpusu lampy | 123 mm | |
| Výška korpusu lampy | 33 mm | |
| Vyložení nosného ramena | 350 mm | |
| Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
| Druh produktu | Přídavné světlo |
| Katalogové číslo | 914871 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197893741 | |
| Číslo výrobce | 914871 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |