• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Luz LED para carro de taller incluyendo columnas soporte, Tipo: 20

Número de artículo: 914871 20

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sistema de enchufe GST
Consumo de potencia 20 W
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris antracita
Voladizo brazo soporte 350 mm
Flujo luminoso máx. ϕ 1.700 lm
Rendimiento lumínico 20 W
Temperatura de color máx. 4.000 K
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; plateado
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo
Longitud bombillas 625 mm
Anchura bombilla 123 mm
Altura bombilla 33 mm
Aptitud para zonas EX no
Material aluminio
Antirreflejos
Sin parpadeo
Luminosidad ajustable no
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco neutro
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 914871 20
EAN / GTIN 4045197893741
Número del fabricante 914871 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente, cable de conexión y brazos soporte para enchufar en las columnas soporte del carro de taller y del banco de trabajo sobre ruedas. Un brazo soporte con perforación para pasar el cable por las columnas soporte. Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, con un color de luz blanco neutro y una temperatura de luz de aprox. 4000 K.
La lámpara tiene lámparas LED montadas. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Lámpara LED con fuente de alimentación, con enchufe Wieland para la conexión a un dispositivo enrollador de cables, 2 brazos soporte.

Nota:

Pedir también el dispositivo enrollador de cables n.º 914890 tam. DE para la conexión eléctrica.