Lampe à LED pour servante d'atelier Avec colonnes de support 20

Réf.: 914871 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ToolCar
Zone ATEX aucune
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 20 W
Flux lumineux 1 700 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur corps de lampe 625 mm
Largeur corps de lampe 123 mm
Hauteur corps de lampe 33 mm
Porte-à-faux bras de support 350 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Type de produit Plafonnier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914871 20
EAN / GTIN 4045197893741

Description

Exécution:

Unité d'éclairage complète avec lampe, câble de raccordement et bras de support à fixer sur les colonnes de support de servantes d'atelier et établis mobiles. Un bras support avec traversée pour faire passer le câble dans les colonnes de support. Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. L'ampoule écoénergétique procure une lumière extrêmement homogène, sans reflets et sans scintillement, d'un blanc neutre présentant une température de 4000 K.
La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Adapté(s) pour:

Livraison:

Lampe à LED avec bloc d'alimentation, avec fiche Wieland pour raccordement à un dérouleur de câble, 2 bras de support.

Remarque(s):

Commander également le dérouleur de câble 914890 réf. DE pour le raccordement électrique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange