Děrovaná stěna jednostranná pro ToolTruck, Užitná výška: 222mm

Artiklové číslo: 914855 222
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Užitná výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Série ToolTruck
Výška 222 mm
Výška děrované stěny 222 mm
Šířka děrované stěny 1 025 mm
Oblast použití Pojízdný pracovní stůl
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914855 222
EAN / GTIN 4045197893994
Číslo výrobce 914855 222
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu ( □ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.
Děrovaná stěna jednostranná, druhá strana hladká stěna z ocelového plechu.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ToolTruck" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku