Odkládací police se zaobleným okrajem, Typ: 1

Artiklové číslo: 914830 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Werkstattwagen ToolCar, Rollwerkbank ToolTruck
Barva Stříbrná
Druh produktu Třídicí odkládací přihrádky
Výška celková 20 mm
Šířka celkem 320 mm
Celková hloubka 400 mm
Materiál kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914830 1
EAN / GTIN 4045197893871
Číslo výrobce 914830 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s výkyvným ramenem, stříbrná, práškově nanášený lak a odkládací plocha X-ABS. Pro zasunutí do nosníku dílenského vozíku.

Vhodné pro:

Dílenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Pojízdný pracovní stůl č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.