Řezací nůž s automatickým zásobníkem, Se 3 odlamovacími čepelemi, Šířka čepele: 18mm

Artiklové číslo: 845035 18
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nože bez čepele 170 mm
Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Tloušťka čepele 0,5 mm
Počet čepelí 3
Počet odlamovacích stupňů 8
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845035 18
EAN / GTIN 4975364018441
Číslo výrobce LCM500
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Robustní protiskluzová elastomerová rukojeť pro ergonomicky propracovanou práci s protiskluzovou kontrolou. Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení, automatická aretace. S 3 odlamovacími čepelemi, 8 stupňů, šířka 18 mm.

Výhoda:

Extrémně rychlá a bezpečná práce díky zásobníku s automatickým doplňováním až pro šest čepelí.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10 – 845019 vel. 50; 845021 vel. 10 a 845023 vel. 50.