Nylonový průbojník a nylonová palička, bez zpětného rázu, ⌀ hlavy: 10mm

Artiklové číslo: 745250 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SUPERCRAFT
⌀ hlavy 10 mm
Celková délka 168 mm
Druh produktu Průbojník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Číslo výrobce 3408.010
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Ocelový střední díl s výměnnými nylonovými vložkami.

Poznámka:

Náhradní nylonové vložky se dodávají pod č. 754910.