Nylon-drevel en nylon-klopper, terugslagvrij, Kop-⌀: 10mm

Artikelnummer: 745250 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUPERCRAFT
Kop-⌀ 10 mm
totale lengte 168 mm
Producttype DURCHTREIBER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 745250 10
EAN/GTIN 4030618302056
Nummer fabrikant 3408.010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen middenstuk met verwisselbare nylon inzetstukken.

Tip:

Nylon reservedoppen zijn onder nr. 754910 verkrijgbaar.