Nylon lyukasztó és nylon ütőszerszám, visszaütésmentes. 10 mm

Cikkszám: 745250 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SUPERCRAFT
Fej ⌀ 10 mm
Teljes hossz 168 mm
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Gyártó száma 3408.010

Leírás

Kivitel:

Acél test cserélhető nylon betétekkel.

Figyelem:

Tartalék nylon betétek a 754910 sz. alatt kaphatóak.
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
    Fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz