VLIES kotouč 115x22 S ULTRA-FEIN PREMIUM univerzálně použitelný

Artiklové číslo: 34529630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada PREMIUM
Označení výrobce SCM Scheiben; VLIES Scheibe
Popis – formulář Tvar podložky
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22 mm
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Minerální částice oxidu hlinitého (A)
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34529630
EAN / GTIN 9003173188057
Číslo výrobce 34529630
L-číslo L50140 103382
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kotouče SCM PREMIUM jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutého materiálu ”Scrim Back”, který se vyznačuje vysokou strukturou zrnitosti pojiva. To zaručuje dlouhou životnost a rovnoměrně opracovaný povrch. Kotouče lze nasadit na různé podložky. Výrobek je k dispozici ve třech verzích: 1. s předděrovaným středovým otvorem; 2. s otvorem pro upnutí pomocí kovového kroužku; 3: 3. bez otvoru pro podkladové kotouče s upevňovacím systémem na suchý zip. Materiál je k dispozici ve třech verzích z oxidu hlinitého pro různé aplikace: hrubý (hnědý), střední (červený) a velmi jemný (modrý)

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SCM S ULTRA FINE
  • Rozměr (D x V): 115 x 22 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost jádra: 70
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rovnoměrné výsledky na povrchu
  • Vynikající životnost
  • Rychlé a agresivní broušení
  • Rychlá výměna kotoučů

Použití:

  • Pro snižování drsnosti povrchu, odstraňování zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů a odstraňování otřepů na hranách
  • Stroje pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, automobilový průmysl a železniční stavitelství, loděnice, letecký průmysl, vrtule a proudové motory, lešení z nerezové oceli

Doporučení:

  • Použití na nastavitelných úhlových bruskách
  • Hrubá zrnitost pro čištění, odrezování a odstraňování nátěrů
  • STŘEDNÍ zrnitost pro lehké čištění a odstraňování otřepů
  • zrnitost ”velmi jemná” / ”velmi jemná” pro konečné broušení

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny