{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Rovné | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 90 stupně | |
| Podklad brusného materiálu | Skelné vlákno | |
| Typ ISO | 41 | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | Cubitron™ II | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 36 mesh | |
| Specifikace | A36S-BF | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Označení zrnitosti 3M | 36+ |
| Katalogové číslo | 563320 125 | |
| EAN / GTIN | 5902658654558 | |
| Číslo výrobce | 7100011262 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |