• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Fíbrový kotouč Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 566486 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    117,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    98,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
25 874 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 12 200 min-1
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Řada Cubitron™ II
Označení výrobce 987C
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M 36

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566486 36
EAN / GTIN 30051141276183
Číslo výrobce 7000028193
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Precizně vytvarované brousící zrno s vysokým výkonem v produktech 3M™ se skládá z definovaných, keramických trojúhelníků, které jsou optimálně vyrovnány a uloženy na brusném podkladu. O hodně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrné konečné úpravě povrchu.
Vulkánfíbr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Typ hrotu Cubitron™ II. Maximální úběrový výkon.
Dodatečně nanesený pomocný brusný prostředek zajišťuje chladný brus bez náběhových barev a brání usazování na mazlavé materiály.

Použití:

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými kotouči GARANT č. 566665 / HOLEX č. 566650/6670 nebo 3M č. 566690 / 566692. Pro broušení rovných nebo zakřivených ploch s vysokou flexibilitou.
K obrábění ušlechtilé oceli, hliníku, titanu a slitin niklu.