Papírový kotouč 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 732U, 80+ C-weight, 125 mm x NH, neděrovaný, 50 ks v kartonu, 250 ks v balení.

Artiklové číslo: 7100044450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 kusy
  • K objednání po násobcích: 250 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 50 ks
Tvar kulatá
Průměr 125 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Papír
Označení výrobce Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U
Obal Karton
Barva Fialová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Suchý zip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100044450
EAN / GTIN 00051125868426
Číslo výrobce 7100044450
L-číslo L01130 110464
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tyto disky jsou ideální pro mnoho různých aplikací, kde je obzvláště důležité odstranění materiálu. Jsou vhodné zejména pro použití na široké škále substrátů, zejména kovů, kompozitů, gelových povlaků a bílého dřeva. Papírová základna C-hmotnost je vhodná pro brusné aplikace, kde stabilita hran není hlavním problémem. Nejlepších výsledků lze dosáhnout ve spojení s bruskami 3M ™ XTRACT ™ Random Orbit. Nabízíme kompletní řadu brusných kotoučů 3M™ Hookit™ s technologií suchý zip pro pracovní oblasti, kde mohou být samolepicí opěrné kotouče znečištěny prachem nebo nečistotami. Často se používají v aplikacích, kde brusné kotouče 3M™ STIKIT™ mohou být příliš agresivní, protože kotouče Hookit™ mají tendenci poskytovat jemnější povrchovou úpravu než kotouče se samolepicí podložkou. Brusné kotouče Hookit™ lze pohodlně připevnit k podpěrné podložce na suchý zip (prodává se samostatně), lze je snadno a čistě odstranit a znovu použít po celou dobu životnosti brusiva.

Výhoda:

  • Revoluční technologie přesného zrnění 3M nabízí rychlé odstranění a dlouhou životnost
  • Až 2x rychlejší odstranění než u běžných brusiv
  • Vydrží až 4x déle než běžné brusné prostředky
  • Ideální pro širokou škálu substrátů a aplikací, kde je důležité odstranění materiálu
  • zapínání na suchý zip poskytuje rychlé a snadné výměna kotouče