Exécution:
Made from polyurethane, free from plasticizers
Easy to apply, thanks to 3M™ contact adhesive
Highly slip-resistant
Leaves no surface scratches or marks
Reduce vibration and noise
Description:
Utilisez les butées de protection en tant que pieds, butées et entretoises à la maison ou au travail. 3 000 par boîte. Ces butées de protection de forme hexagonale en uréthane marron clair ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou marquer les surfaces.Mesurant 11 mm de largeur × 1,6 mm de haut et en mousse douce prédécoupée, elles sont idéales pour le travail du bois nécessitant un matériau plus souple.S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans fissure ni durcissement. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utilisez-les comme butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits. Appliquez sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéal pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
Avantage(s):
- Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
- Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
- Haute capacité anti-dérapante.
- Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
- Réduit les vibrations et les bruits.
- Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
Recommandation(s):
- Utilisable à tous les endroits pour protéger votre produit de chocs, de rayures, de coupures, d'éraflures, de dégâts, de déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits.
- Se colle en-dessous de petits objets ou d'appareils électroniques fixes et portables, comme p.
- ex.
- armoires électriques, téléphones, claviers, pédales, balances, horloges, haut-parleurs, distributeurs et ordinateurs.
- Butoirs pour portes de placards, couvercles et tiroirs.
- Cales d'espacement pour aligner les cadres photo, pour diverses utilisations dans l'électronique et dans l'automobile ou comme aide d'assemblage.
- Protections pour éviter les dégâts de livraison ainsi que le contact direct entre les pièces.