• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Bumpon™ SJ5009BL Elastikpuffer Mini-Pack, Schwarz, 6 Stück, 22,3 x 10,1 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30

Artikel-Nr.: 7100145647
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 18 Stück
  • Bestellschritt: 18 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Bumpon
Herstellerbezeichnung SJ5009BL
Verpackung lose
Farbe schwarz
Chemische Basis Acrylat
Breite 22,3 mm
Stärke 10,1 mm
Eigenschaften Dichtung alterungsbeständig; vibrationsbeständig; wasserbeständig; witterungsbeständig
Klebebandart Einseitig
Stückzahl 6
Produktart Dichtungsband
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100145647
EAN / GTIN 04054596438545
Herstellernummer 7100145647
L-Nummer L01310 64
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Bumpon™ SJ5009BL Elastikpuffer, Schwarz, 6 Stück im Mini Pack, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese weißen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend und äußerst rutschfest. Sie hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die zylinderförmige gewölbte Oberfläche kann für kundenspezifische Anwendungen verwendet werden. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Bumpon sind als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Außerdem lassen sie sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Sie können als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte angebracht werden. Bumpon schützen Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, Musikinstrumente, DVD Player und Computer.

Vorteil:

  • Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
  • Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
  • Hohe Rutschfestigkeit
  • Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
  • Dämpfen Vibrationen und Geräusche
  • Bleiben weich und flexibel

Empfehlung:

  • Verwenden Sie fast überall dort, wo Schläge, Kratzer, Kerben, Scheuern, Schrammen, Rutschen, Vibrationen oder Geräusche ein Problem für Ihr Produkt darstellen könnten
  • Füße auf der Unterseite von Kleingeräten, Desktop- oder tragbaren elektronischen Geräten, elektronischen Schaltschränken, Telefonen, Tastaturen, Fußpedalen, Waagen, Uhren, Lautsprechern, Spendern und Computern.
  • Anschläge für Schranktüren, Deckel und Schubladen.
  • Abstandhalter für Bilderrahmen zur Ausrichtung; für Elektronik- und Automobilanwendungen und Unterstützung bei der Montage.
  • Schutzvorrichtungen, um Schäden beim Transport zu verhindern und Teile vor direktem Kontakt miteinander zu schützen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb