3M™ Dual Lock™ opakovaně uzavíratelný spojovací materiál SJ387B

Artiklové číslo: 7100108753
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 kusy
  • K objednání po násobcích: 8 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Dual Lock
Označení výrobce SJ3870
Obal volné
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Počet opětovných uzavření 1 000
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Suchý zip
Nosný materiál PE
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Teplotní odolnost min. -30 stupeň
Teplotní odolnost max. 80 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací
Délka L 41 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 6,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100108753
EAN / GTIN 04054596271821
Číslo výrobce 7100108753
L-číslo L01310 1146
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flexibilní tlačítko 3M S DVOJITÝM ZÁMKEM se skládá z polyolefinového nosiče s malými hlavami houb, které společně (slyšitelně) vytvářejí stabilní, ale až 1násobné uvolnitelné připojení. Tři hustoty houbové hlavy lze vzájemně kombinovat a vytvářet tak různé přídržné síly - v závislosti na požadavcích. Produktová řada SJ387, vybavená vysoce výkonným modifikovaným akrylátovým lepidlem, je vhodná pro lepení na velké množství materiálů, např. vysokoenergetické a nízkoenergetické plasty, kovy a mnoho práškových povlaků.

Výhoda:

  • Zaklapávací upevnění eliminuje potřebu šroubů, hřebíků, patentek nebo nýtů
  • Pětinásobek pevnosti v tahu u běžných háčků a smyčkových popruhů
  • trvanlivost – až 1 000 otevřených cyklů uzavření až do 50% ztráty původní pevnosti v tahu
  • Vynikající tepelná odolnost při teplotách až do 82°C.
  • Černé blokové houbové hlavy (40 hlavy na cm²)
  • Odolnost proti vlhkosti a UV záření
  • Tlumí vibrace
  • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Doporučení:

  • Aplikace pro obecný průmysl, dopravu, speciální vozidla, zdravotnictví, armádu, balení, reklamní řešení pro nákup, výstavy, elektroniku, nábytek a údržbu, opravy a údržbu (MRO)
  • Montáž na dveře, flexibilní solární panely, světlíky, přístupové panely, značení a zobrazovací komponenty
  • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
  • Kancelářské oddíly
  • Pro připojení grafiky
  • Kontrolní klapky
  • Speciální vozidla (vnitřní upevnění)
  • L-profily, přestavitelné police
  • Pro zavěšení nápisů