3M™ Dual Lock™ uzavíratelný spojovací materiál SJ3870
Údaje o výrobku
Technické údaje
| Řada | Dual Lock | |
| Označení výrobce | SJ3870 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Počet opětovných uzavření | 1 000 | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Suchý zip | |
| Nosný materiál | PE | |
| Lepicí hmota | Modifikovaný akrylát | |
| Odolnost proti teplotám od | -30 stupně | |
| Odolnost proti teplotám do | 80 stupně | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací | |
| Délka L | 41 m | |
| Šířka B | 15,9 mm | |
| Tloušťka S | 6,1 mm |
Identifikace a klasifikace
| Katalogové číslo | 7100214419 | |
| EAN / GTIN | 04054596739581 | |
| Číslo výrobce | 7100214419 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Popis
Popis:
Pak opakované otevírání a zavírání pro přemístění: Náš pozoruhodný pružný přítlačný zámek 3M™ Dual Lock™ SJ3870 nabízí i po 1 000 cyklech otevření a zavření nejméně 50 % původní pevnosti v tahu. Hřibovité hlavičky se hladce posouvají jedna přes druhou a poté se tlakem ukotví dohromady, čímž vytvoří robustní spojovací prvek. Po spojení zůstává upevňovací páska skrytá, což umožňuje rovný povrch pro hladký a čistý vzhled. Polyolefinovou upevňovací pásku se 40 hlavami na cm² lze kombinovat s protějšky s 26, 40 nebo 62 hlavami na cm². To umožňuje uživateli zvolit vhodnou pevnost v tahu v závislosti na aplikaci.
Vhodné oblasti použití: všeobecný průmysl, doprava, speciální vozidla, zdravotnictví, vojenství, obaly, reklamní řešení v místě prodeje, výstavy, elektronika, stavebnictví, nábytek a údržba, opravy a generální opravy (MRO).
Hladká zadní strana tohoto flexibilního přítlačného těsnění má modifikované akrylátové lepidlo s velmi dobrou přilnavostí k mnoha plastovým materiálům (polyethylen, akrylát, polykarbonát a ABS), práškově lakovaným povrchům a materiálům s nízkou až střední povrchovou energií s malou nebo žádnou předběžnou úpravou povrchu.
Slyšitelné zacvaknutí
„Zacvaknutí!“ je pravděpodobně slovo, které nejlépe vystihuje výrobky z naší rozsáhlé řady 3M Dual Lock™. Konstrukce funguje následovně: Hřibovité hlavičky dvou částí pružného přítlačného zámku 3M™ Dual Lock™ se přes sebe posouvají, dokud nejsou tlakem ukotveny k sobě. Po spojení protilehlých hřibovitých hlav se vrátí do původní polohy a zaklapnou do protilehlých hlav. Slyšitelné cvaknutí signalizuje, že je spojovací prvek zajištěn. Tento spojovací prvek poskytuje pevnost srovnatelnou se šrouby nebo nýty. Spojovací prvek však lze snadno znovu otevřít pro změnu polohy. Pružné přítlačné spojovací prvky 3M Dual Lock se široce používají v dopravě, elektronice, obchodním vybavení, strojírenství, zdravotnictví, značení a při řešení displejů.
Není potřeba šroubů
Silné upevnění a snadná demontáž. Pro odpojení a instalaci na jiné místo stačí spojovací prvek jednoduše rozpojit. Tento výrobek poskytuje silný, skrytý spojovací prvek pro několik cyklů otevření a zavření, takže můžete eliminovat šrouby, nýty, háčky, šrouby, zipy a další nevzhledné způsoby upevnění. Stručně řečeno, tato upevňovací páska je estetickou volbou bez kompromisů v oblasti držící síly. Ve skutečnosti je pevnost v tahu pásky SJ3870 pětkrát vyšší než u háčkových pásek 3M™ ve srovnatelných aplikacích. V mnoha případech tento spojovací materiál také šetří peníze, protože je zapotřebí méně spojovacího materiálu. Navíc není třeba vrtat otvory, které by mohly ohrozit část nebo celý objekt. K připojení a odpojení pružného přítlačného těsnění také není potřeba žádné nářadí.
Více možností pro zajištění, upevnění a spojení povrchů: 3M Dual Lock flexibilní přítlačné uzávěry umožňují upevnění a vysokou přídržnou sílu se snadným oddělením jako u zipu. Díky funkční flexibilitě, vynikající estetice, nízké hmotnosti a úspoře nákladů na práci a instalaci jsou inovativní upevňovací výrobky 3M oblíbeným a efektivním řešením.
Výhoda:
- Zaklapávací upevnění eliminuje potřebu šroubů, hřebíků, patentek nebo nýtů
- Pětinásobek pevnosti v tahu u běžných háčků a smyčkových popruhů
- trvanlivost – až 1 000 otevřených cyklů uzavření až do 50% ztráty původní pevnosti v tahu
- Vynikající tepelná odolnost při teplotách až do 82°C.
- Černé blokové houbové hlavy (40 hlavy na cm²)
- Odolnost proti vlhkosti a UV záření
- Tlumí vibrace
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Doporučení:
- Používá se k připevnění panelů a krycích desek
- Vnitřní značení
- Dekorativní prvky
- Kancelářské oddíly
- Pro připojení grafiky
- Kontrolní klapky
- Speciální vozidla (vnitřní upevnění)
- L-profily, přestavitelné police
- Pro zavěšení nápisů