3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíoboustranná vysoce účinná lepicí 4979F, černá, 1210 mm x 33 m, 1,6 mm

Artiklové číslo: 7000062196
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VHB™
Označení výrobce 4979F
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Dělicí fólie PET
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Tlumící; odolné vůči chemikáliím
Délka L 33 m
Šířka B 1 210 mm
Tloušťka S 1,6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000062196
EAN / GTIN 04054596687165
Číslo výrobce 7000062196
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné lepicí pásky 3M VHB jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou adaptabilitu na lepené povrchy. Hladké nebo texturované povrchy mohou být spojeny bez stresu po celém povrchu. Ideální pro širokou škálu materiálů s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost změkčovadel (např. pro PVC substráty).

Výhoda:

  • Rychlá a snadná výroba silné, dlouhodobé trvanlivosti
  • Téměř neviditelné spojování zajišťuje homogenní povrchy
  • Může nahradit konvenční mechanická upevňovací řešení (nýty, svařování, šrouby) nebo kapalná lepidla
  • Černé 0,6 mm univerzální lepidlo a pevné akrylátové pěnové jádro
  • Není nutné vrtání, broušení, šroubování, svařování, následné zpracování a čištění
  • Rychlé a snadné připojení
  • Ideální pro náročné kombinace materiálů
  • Lze použít na nerovné a hrubé povrchy
  • Vhodné pro měkké PVC
  • Ideální pro náročné kombinace materiálů

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Kombinace vysokoenergetických materiálů, jako je např.
  • B.
  • Kovy (např.
  • B.
  • ocel, nerezová ocel a hliník)
  • Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramika, mnoha plastů (např.
  • B.
  • Tvrdé PVC, ABS, akrylové sklo / PMMA, polykarbonát) a měkké PVC