{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | VHB™ | |
| Označení výrobce | 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband | |
| Obal | volné | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | Bez nosníku | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Lepicí síla na ocel | 26 N/mm | |
| Pevnost v tahu | 690 N/mm | |
| Teplotní odolnost min. | 90 stupně | |
| Teplotní odolnost max. | 150 stupně | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; S tlumením vibrací; Tlumící; Voděodolné; tepelně vodivý | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 1 120 mm | |
| Tloušťka S | 1 mm |
| Katalogové číslo | 7000072281 | |
| EAN / GTIN | 04001895053726 | |
| Číslo výrobce | 7000072281 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |