3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4910

Artiklové číslo: 7000072285
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada VHB™
Označení výrobce 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 26 N/mm
Pevnost v tahu 690 N/mm
Teplotní odolnost min. 90 stupeň
Teplotní odolnost max. 150 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Elastické; S tlumením vibrací; Tlumící; Voděodolné; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072285
EAN / GTIN 04064035103613
Číslo výrobce 7000072285
L-číslo L01310 334
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné lepicí pásky 3M™ VHB™ jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí dobrou adaptabilitu na lepené povrchy. Hladké nebo texturované povrchy mohou být spojeny bez stresu po celém povrchu. Ideální pro širokou škálu materiálů s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Výrobky se vyznačují vysokou transparentností.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design; díky vysoké průhlednosti zůstávají i hrany bez povšimnutí
  • 1 mm silný, robustní oboustranný vysoce výkonný transparentní lepicí páska, vyrobený z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiálech s vysokou povrchovou energií
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Kombinace vysokoenergetických materiálů, jako je např.
  • B.
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, keramika a mnoho plastů
  • Spojení transparentních materiálů jako je například
  • B.
  • Sklo, polykarbonát, akryl (PMMA)
  • Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh
  • Pro lepení štítků, log a značek

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "VHB™" Zobrazit všechny