3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíoboustranná vysoce účinná lepicí W20F, bílá, 20 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Artiklové číslo: 7000070387
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VHB™
Označení výrobce 3M™ VHB™ Klebeband für Metall-Fassadenelemente W20F; 3M™ VHB™ Metall-Fassaden-Klebeband W20F
Obal volné
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -40 stupně
Teplotní odolnost max. 90 stupně
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Voděodolné; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L 16,5 m
Šířka B 20 mm
Tloušťka S 2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000070387
EAN / GTIN 04046719068012
Číslo výrobce 7000070387
L-číslo L01310 468
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše vysoce výkonná lepicí páska 3M™ VHB™ na kovové fasády W20F je oboustranná vysoce výkonná lepicí páska na akrylové bázi. Mezi oblasti použití patří instalace kovových plechů na kovové rámy ve stěnových systémech. Může nahradit běžně používané mechanické spojovací prvky, těsnění nebo strukturální silikonové tmely. Aplikační vlastnosti a výsledky testů prokazují vynikající trvanlivost a teplotní odolnost akrylátového chemického složení pásek 3M™ VHB™. Každá aplikace 3M VHB pásky na kovové fasády je testována na základě konkrétního projektu. Pokyny pro aplikaci jsou založeny na výsledcích testů technického servisu 3M. Tyto pokyny pro aplikaci specifické pro daný projekt jsou poskytovány zákazníkovi a při aplikaci je nutné je dodržovat. Netradiční vysoce výkonná oboustranná páska V roce 1980 společnost 3M vynalezla revoluční pásky VHB. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost a silnou přilnavost. Řada výrobků VHB zahrnuje pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Páska 3M VHB je osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svarům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Aplikace sahají od mobilních telefonů a elektronických dálničních značek až po chladničky, architektonická okna a výškové budovy pro jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a utěsňování. Tato renomovaná a spolehlivá páska nabízí stálou pevnost spoje, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je vždy k dispozici pro aplikaci výrobků a technickou podporu. Osvědčená spolehlivost pásky 3M VHB Páska 3M VHB poskytuje zvýšenou pevnost spoje způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou zajistit. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M VHB rychlejší než vrtání nebo upevnění pomocí tekutého lepidla. Tyto univerzální pásky lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a mnoha dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M VHB jsou odolné vůči chemikáliím, UV záření a extrémně vysokým i nízkým teplotám. Unikátní akrylátové chemické složení zajišťuje zvýšenou přilnavost a odolnost proti změnám v čase. Můžete tak využívat výhod dlouhotrvající, účinné a spolehlivé lepicí pásky. Vývoj lepších řešení díky vědě a inovacím Divize průmyslových lepidel a pásek společnosti 3M se zabývá vědou o přilnavosti a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy podniků po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 2 mm silný, oboustranný, vysoce výkonný akrylový lepicí páska v bílé barvě s vysokou pevností lepidla
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Ideální pro fasádní prvky kov

Doporučení:

  • Možnost použití je kontrolována a schválena na základě projektu a výhradně aplikačními inženýry 3M
  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Pro upevnění skleněných fasádních prvků