3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4910F, čirá, 19 mm x 3 m, 1,0 mm

Artiklové číslo: 7000072294
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VHB™
Označení výrobce 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 26 N/mm
Pevnost v tahu 690 N/mm
Teplotní odolnost min. 90 stupně
Teplotní odolnost max. 150 stupně
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Elastické; S tlumením vibrací; Tlumící; Voděodolné; tepelně vodivý
Délka L 3 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072294
EAN / GTIN 04046719813698
Číslo výrobce 7000072294
L-číslo L01310 642
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné lepicí pásky 3M™ VHB™ jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí dobrou adaptabilitu na lepené povrchy. Hladké nebo texturované povrchy mohou být spojeny bez stresu po celém povrchu. Ideální pro širokou škálu materiálů s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Výrobky se vyznačují vysokou transparentností.

Charakteristika:

  • Barva: Transparentní
  • Celková tloušťka [mm]: 1,0
  • lepidlo: akrylát
  • Hustota pěny [kg/m3]: 960
  • Pevnost v odlupování [N/cm] ASTM D-3330: 26
  • Pevnost v tahu (blok T) [kPa] ASTM D-897: 690
  • Dynamická pevnost ve smyku [kPa] ASTM D-1002: 480
  • Odolnost vůči teplotám: 90 °C (hodiny) až 150 °C (minuty)

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design; díky vysoké průhlednosti zůstávají i hrany bez povšimnutí
  • 1 mm silný, robustní oboustranný vysoce výkonný transparentní lepicí páska, vyrobený z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiálech s vysokou povrchovou energií
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Kombinace vysokoenergetických materiálů, jako je např.
  • B.
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, keramika a mnoho plastů
  • Spojení transparentních materiálů jako je například
  • B.
  • Sklo, polykarbonát, akryl (PMMA)
  • Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh
  • Pro lepení štítků, log a značek