• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vodotěsný kufr „Explorer“, Typ: 3818

Artiklové číslo: 692930 3818
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
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Nosnost max. 12,4 kg
Vnitřní rozměr hloubka 380 mm
Vnitřní rozměr šířka 270 mm
Vnitřní rozměr výška 180 mm
Hmotnost 2,75 kg
Vlastnosti schopen letecké přepravy; Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Použití; Držadlo pro přenášení
Objem 18,4 l
Počet uzávěrů 2
Řada Explorer
Označení výrobce Wasserdichter Koffer Explorer, Typ: 3818
Barva Černá
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 340 mm
Vnější rozměr – výška 205 mm
Vnější rozměr – hloubka 410 mm
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692930 3818
EAN / GTIN 8024482008646
Číslo výrobce 3818HL.B
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Extrémně pevný kufr z plastu odolného proti nárazům, vyplněný pěnovitou hmotou. Možnost uzamčení visacím zámkem č. 085830 − 085875. Průběžně vysoká síla stěny pro vysokou stabilitu. Tlakotěsný a chemicky rezistentní. Odolnost vůči teplotám od −33 do 90 °C.
Verze Heavenly Delight se zvýšenou pevností a příznivou hmotností cca 30 % ve srovnání s předchozími modely.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro ochranu, balení a transport citlivých součástí a nástrojů.

Poznámka:

Mnoho dalších velikostí kufrů, variant vybavení a příslušenství k dodání na poptávku.