• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vodotěsný kufr „Explorer“, Typ: 4419

Artiklové číslo: 692930 4419
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Nosnost max. 25 kg
Vnitřní rozměr hloubka 445 mm
Vnitřní rozměr šířka 345 mm
Vnitřní rozměr výška 190 mm
Hmotnost 2,91 kg
Vlastnosti schopen letecké přepravy; Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Použití; Držadlo pro přenášení
Objem 29,2 l
Počet uzávěrů 2
Řada Explorer
Označení výrobce Wasserdichter Koffer Explorer, Typ: 4419
Barva Černá
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 414 mm
Vnější rozměr – výška 212 mm
Vnější rozměr – hloubka 485 mm
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692930 4419
EAN / GTIN 8024482015316
Číslo výrobce 4419HL.B
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Extrémně pevný kufr z plastu odolného proti nárazům, vyplněný pěnovitou hmotou. Možnost uzamčení visacím zámkem č. 085830 − 085875. Průběžně vysoká síla stěny pro vysokou stabilitu. Tlakotěsný a chemicky rezistentní. Odolnost vůči teplotám od −33 do 90 °C.
Verze Heavenly Delight se zvýšenou pevností a příznivou hmotností cca 30 % ve srovnání s předchozími modely.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro ochranu, balení a transport citlivých součástí a nástrojů.

Poznámka:

Mnoho dalších velikostí kufrů, variant vybavení a příslušenství k dodání na poptávku.