• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vodotěsný kufr „Explorer“, Typ: 4209

Artiklové číslo: 692930 4209
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
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Nosnost max. 15 kg
Vnitřní rozměr hloubka 420 mm
Vnitřní rozměr šířka 300 mm
Vnitřní rozměr výška 95 mm
Hmotnost 2,6 kg
Vlastnosti schopen letecké přepravy; Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Použití; Držadlo pro přenášení
Objem 12 l
Počet uzávěrů 2
Řada Explorer
Označení výrobce Wasserdichter Koffer Explorer
Barva Černá
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 366 mm
Vnější rozměr – výška 118 mm
Vnější rozměr – hloubka 457 mm
Uzávěr Spona s visacím zámkem; Upínací uzávěr
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692930 4209
EAN / GTIN 8024482185057
Číslo výrobce 4209HL.B
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Extrémně pevný kufr z plastu odolného proti nárazům, vyplněný pěnovitou hmotou. Možnost uzamčení visacím zámkem č. 085830 − 085875. Průběžně vysoká síla stěny pro vysokou stabilitu. Tlakotěsný a chemicky rezistentní. Odolnost vůči teplotám od −33 do 90 °C.
Verze Heavenly Delight se zvýšenou pevností a příznivou hmotností cca 30 % ve srovnání s předchozími modely.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro ochranu, balení a transport citlivých součástí a nástrojů.

Poznámka:

Mnoho dalších velikostí kufrů, variant vybavení a příslušenství k dodání na poptávku.