• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vodotěsný kufr „Explorer“, Typ: 7630

Artiklové číslo: 692930 7630
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Nosnost max. 81,8 kg
Vnitřní rozměr hloubka 765 mm
Vnitřní rozměr šířka 485 mm
Vnitřní rozměr výška 305 mm
Hmotnost 16,4 kg
Vlastnosti schopen letecké přepravy; Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Použití; Přihrádky; Držadlo pro přenášení
Objem 113,1 l
Počet uzávěrů 7
Řada Explorer
Označení výrobce Wasserdichter Koffer Explorer
Barva Černá
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 560 mm
Vnější rozměr – výška 355 mm
Vnější rozměr – hloubka 860 mm
Uzávěr Spona s visacím zámkem; Upínací uzávěr
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692930 7630
EAN / GTIN 8024482008806
Číslo výrobce 7630.B
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Extrémně pevný kufr z plastu odolného proti nárazům, vyplněný pěnovitou hmotou. Možnost uzamčení visacím zámkem č. 085830 − 085875. Průběžně vysoká síla stěny pro vysokou stabilitu. Tlakotěsný a chemicky rezistentní. Odolnost vůči teplotám od −33 do 90 °C.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro ochranu, balení a transport citlivých součástí a nástrojů.

Poznámka:

Mnoho dalších velikostí kufrů, variant vybavení a příslušenství k dodání na poptávku.