Vandtæt kuffert „Explorer“ 3818

Art.-nr.: 692930 3818
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Egenskab, kuffert: Egnet til flytransport; Slagfast; Kan stables

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
Egenskab, kuffert Egnet til flytransport; Slagfast; Kan stables
Udvendige mål, længde 410 mm
Udvendige mål, bredde 340 mm
Udvendige mål, højde 205 mm
Indvendige mål, længde 380 mm
Indvendige mål, bredde 270 mm
Indvendige mål, højde 180 mm
Volumen 18,4 l
Antal lukninger 2
Maksimal last 12,4 kg
Vægt 2,75 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692930 3818
EAN/GTIN 8024482008646
Producentnummer 3818.B

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra −33 til 90 °C.
Heavenly Delight-versioner med en vægtfordel på ca. 30 % og en øget styrke i forhold til de tidligere modeller.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven